Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 650V; If: 25Ax2; SOT227B; 35ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 650V; If: 25Ax2; SOT227B; 35ns
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 650V; If: 25Ax2; SOT227B; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-DHG50X650NA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG50X650NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsspannung max.: 2,03V
Vorwärtsstrom: 25A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 200A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: Sonic FRD™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.