Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 1mW; rot; Punkt; 650nm; 4,5÷5,5VDC; 10÷30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DGI650-1-5F35-C125
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 1mW
Elektrischer Anschluss: 125 mm Leitungen
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Äußere Abmessungen: Ø7x14mm
Betriebsstrom: 10...30mA
Wellenlänge λd: 650nm
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Punkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,16*
ab € 11,91*
€ 15,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,70*
€ 23,98*
8 Tage
28
2
€ 6,99*
ab € 21,24*
€ 29,44*
5 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 30,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.