Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Multiplexer; 8: 1; Ch: 1; DIP16; Tube; ±5÷20VDC,5÷34VDC; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Multiplexer; 8: 1; Ch: 1; DIP16; Tube; ±5÷20VDC,5÷34VDC; 30mA
IC: Multiplexer; 8: 1; Ch: 1; DIP16; Tube; ±5÷20VDC,5÷34VDC; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-DG408DJZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DG408DJZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Analog-Multiplexer
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP16
Widerstand: 100Ω
DC Versorgungsstrom: 30mA
Anschaltzeit: 150ns
Ausschaltzeit: 150ns
Integrierten Schaltkreises-Typ: Multiplexer
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Ausgangskonfiguration: 8:1
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...20V DC;5...34V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,99*
1 Tag
1407
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 5,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 2,14*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.