Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 3500l/min; Druck Betrieb: max.16bar; 20um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftminderer; 3500l/min; Druck Betrieb: max.16bar; 20um
Druckluftminderer; 3500l/min; Druck Betrieb: max.16bar; 20um
Artikel-Nr.:
     2805-DFR400A-04
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     DFR400A-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Druckmindererventil
Pneumatik Druckminderventil
Pneumatik-Druckreduzierventil
pneumatik druckmindererventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/2"
Betriebsdruck: max. 16bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 1,5...12bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats;mit Filter
Durchfluss: 3500l/min
Filtergenauigkeit: 20µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.