Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 125Ax2; SOT227B; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 125Ax2; SOT227B; FRED
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 125Ax2; SOT227B; FRED
Artikel-Nr.:
     2805-DFE250X600NA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DFE250X600NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
diodenmodul 600 v
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 125A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.