Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 10; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13A-10P-1.25H-76
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13A-10P-1.25H(76)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,97*
  
Preis gilt ab 28 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 56 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 84000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.