Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 9; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-9P-1.25DSA25
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-9P-1.25DSA(25)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x9
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,58*
  
Preis gilt ab 37 Stück
Mindestbestellmenge: 37 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 37 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 74 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 185 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 740 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 111000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.