Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 5; SMT; 1x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-5P-1.25V-76
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-5P-1.25V(76)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,69*
  
Preis gilt ab 44 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 220 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 440 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 880 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 132000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.