Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 2; SMT; 1x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-2P-1.25V-75
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-2P-1.25V(75)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 1,25mm
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,26*
  
Preis gilt ab 67 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 67 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 67 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 335 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1340 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 201000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.