Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 15; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-15P-1.25DSA25
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-15P-1.25DSA(25)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,76*
  
Preis gilt ab 23 Stück
Mindestbestellmenge: 23 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 23 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 115 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 460 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 69000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.