Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 13; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-13P-1.25DSA55
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-13P-1.25DSA(55)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 13
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x13
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,03*
  
Preis gilt ab 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 135 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 81000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.