Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 12; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-12P-1.25DS25
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-12P-1.25DS(25)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 12-polig
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x12
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,96*
  
Preis gilt ab 29 Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 58 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 145 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 290 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 580 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 87000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.