Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 11; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-11P-1.25DSA55
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-11P-1.25DSA(55)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 11
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x11
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,88*
  
Preis gilt ab 31 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 155 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 310 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 620 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 93000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.