Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 11; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-11P-1.25DSA05
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-11P-1.25DSA(05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 11
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x11
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,64*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.