Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 10; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-10P-1.25H-21
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-10P-1.25H(21)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.