Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 10; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-10P-1.25DSA25
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-10P-1.25DSA(25)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,64*
  
Preis gilt ab 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 68 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 102000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.