Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-DF10M-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: MDIP4L
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,263*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.