Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 1A; Ifsm: 50A; DFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF08MTU
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     DF08M TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
fagor brückengleichrichter
Hersteller: FAGOR
Gehäuse: DFM
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.