Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 1A; Ifsm: 50A; DFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 1A; Ifsm: 50A; DFM
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 1A; Ifsm: 50A; DFM
Artikel-Nr.:
     2805-DF08M-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DF08M-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: DFM
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,39*
1 Tag
5042
3
€ 5,95*
ab € 0,549*
€ 0,956*
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.