Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gaskonzentration; schwefelwasserstoff (H2S); 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0568
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor schwefelwasserstoff
gassensor
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Messbereich: 0,5...50ppm
Aufgespürtes Gas: schwefelwasserstoff (H2S)
Abmessungen: 13x13x2,5mm
Ausgangssignal: analog
Sensoren-Typ: Gaskonzentration
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.