Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Ultraschall; 5÷12VDC; RS485; 0,3÷5m; -10÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0519
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 5...12V DC
Schnittstelle: RS485
Sensor-Art: Ultraschall
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 0,3...5m
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.