Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C; 3,3÷5VDC; IC: BMP388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C; 3,3÷5VDC; IC: BMP388
Sensor: atmosphärisch; Barometer; I2C; 3,3÷5VDC; IC: BMP388
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0251
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barometer
barometer
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: I2C
Abmessungen: 30x22mm
Sensor-Art: Barometer
Druckmessbereich: 30...125kPa
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Herstellerserie: Gravity
Integrierter Schaltkreis: BMP388
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 6,47*
€ 9,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 12,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.