Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Ultraschall; 5VDC; TTL; 0,01÷4m; 40kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Ultraschall; 5VDC; TTL; 0,01÷4m; 40kHz
Sensor: Entfernung; Ultraschall; 5VDC; TTL; 0,01÷4m; 40kHz
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0006
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: TTL
Sensor-Art: Ultraschall
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 0,01...4m
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Messfrequenz: 40kHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.