Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 16x2; 87x52x14,8mm; LED; Interface: I2C; Stift; shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0936
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: Stift
Betriebstemperatur: -20...70°C
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Interface: I2C
Anwendung: Arduino Uno
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: RGB
Display-Typ: LCD
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 87x52x14,8mm
Zusatzfunktionen: Tasten
Modul-Art: shield
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.