Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; 0,96"; 128x64; 30x30mm; Schnittstelle: I2C,SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; 0,96"; 128x64; 30x30mm; Schnittstelle: I2C,SPI
Display: OLED; 0,96"; 128x64; 30x30mm; Schnittstelle: I2C,SPI
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0650
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: OLED
Bildschirmdiagonale: 0,96"
Abmessungen: 30x30mm
Mikrocontroller: SSD1306
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Helligkeit: 180cd/m2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.