Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; 0,91"; 128x32; 41x12mm; Schnittstelle: I2C; 180cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; 0,91"; 128x32; 41x12mm; Schnittstelle: I2C; 180cd/m2
Display: OLED; 0,91"; 128x32; 41x12mm; Schnittstelle: I2C; 180cd/m2
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0647
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: I2C
Display-Auflösung: 128x32
Display-Typ: OLED
Bildschirmdiagonale: 0,91"
Abmessungen: 41x12mm
Mikrocontroller: SSD1306
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Helligkeit: 180cd/m2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.