Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; SPI; 66,5x31mm; 3,3VDC; Auflösung: 250x122; 170°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; SPI; 66,5x31mm; 3,3VDC; Auflösung: 250x122; 170°
Display: E-Papier; SPI; 66,5x31mm; 3,3VDC; Auflösung: 250x122; 170°
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0591
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
e paper
Hersteller: DFROBOT
Betriebsspannung: 3,3V DC
Interface: SPI
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi Zero W
Display-Auflösung: 250x122
Display-Typ: E-Papier
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 2,13"
Abmessungen: 66,5x31mm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.