Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: shield; universell; Raspberry Pi; GPIO,I2C,SPI,UART; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: shield; universell; Raspberry Pi; GPIO,I2C,SPI,UART; 5VDC
Modul: shield; universell; Raspberry Pi; GPIO,I2C,SPI,UART; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0327
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: Stift
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;GPIO
Anwendung: Raspberry Pi
Modul-Typ: shield
Zusatzfunktionen: integriertes Arduino
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Modul-Art: universell
Integrierter Schaltkreis: ATmega32u4
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,97*
€ 21,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 34,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.