Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ladegerät Li-Po/Li-Ion; Solarladegerät; 4,4÷6VDC; 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0264
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 4,4...6V DC
Ausgangsspannung: 4,2V
Max. Ladestrom: 0,5A
Abmessungen: 33x33x12mm
Modul-Typ: Ladegerät Li-Po/Li-Ion
Modul-Art: Solarladegerät
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 14,99*
ab € 4,20*
€ 6,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 6,86*
€ 8,95*
ab € 4,65*
€ 7,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.