Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Ch: 1; 5VDC; max.250VAC; 16A; USchalt: max.24VDC; TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0251
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: geschraubt
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: TTL
Anzahl Kanäle: 1
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 24V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Abmessungen: 37x29x22mm
Modul-Typ: Relais
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 14,99*
ab € 9,36*
€ 13,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 16,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.