Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ton; analog; Gravity; 5VDC; Modul,Kabel; Ch: 1; Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0034
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Schallsensor
schallsensor
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: analog
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Sensoren-Typ: Ton
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
€ 14,99*
ab € 4,42*
€ 6,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.