Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 3000VA; 230VAC,400VAC; 115V; 230V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-683000045
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     683000045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 3kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Äußere Abmessungen: 192x210x250mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC
Sekundärspannung 1: 115V
Sekundärspannung 2: 230V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 519,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,73*
€ 539,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.