Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 630VA; 230VAC,400VAC; 24V; 48V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-680630044
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     680630044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 0,63kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Äußere Abmessungen: 150x177x140mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Sekundärspannung 2: 48V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.