Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 630VA; 230VAC; 115V; Ausg: Klemmleiste; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-680630028
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     680630028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 0,63kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 150x177x130mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 115V
Wärmeklasse: Ta130B
Ausführung: eingehüllt
Herstellerserie: TR28 1.1
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4,5kV/60s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.