Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 630VA; 230VAC,400VAC,460VAC; 24V; 48V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-680630011
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     680630011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 0,63kVA
Äußere Abmessungen: 150x177x140mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC;460V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Sekundärspannung 2: 48V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.