Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 500VA; 230VAC,400VAC,460VAC; 115V; 230V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-680500012
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     680500012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 500VA
Äußere Abmessungen: 120x152x156mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC;460V AC
Sekundärspannung 1: 115V
Sekundärspannung 2: 230V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.