Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 40VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-680040029
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     680040029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 40VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 84x113x96mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta130B
Ausführung: eingehüllt
Herstellerserie: TR28 1.1
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4,5kV/60s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.