Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 40VA; 230VAC,400VAC,460VAC; 12V; 24V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-680040010
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     680040010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 40VA
Äußere Abmessungen: 84x113x105mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC;460V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 24V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.