Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 700VA; 230VAC; 12V; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-660700000
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     660700000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 700VA
Äußere Abmessungen: 120x152x166mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.