Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 800VA; 230VAC,400VAC; 24V,48V; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-610800001
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     610800001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 800VA
Ausgänge: Klemmleiste
Äußere Abmessungen: 150x153x153,5mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC
Sekundärspannung 1: 24V;48V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.