Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 40VA; 230VAC,400VAC; 115V,230V; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-610040002
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     610040002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 40VA
Ausgänge: Klemmleiste
Äußere Abmessungen: 75x83x88mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC
Sekundärspannung 1: 230V;115V
Wärmeklasse: Ta130B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.