Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 1"; 128x64; Abm: 26,7x19,26x1,26mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLED-Display 1 Zoll, 128x64 , Yellow DEP 128064C1-Y
OLED-Display 1 Zoll, 128x64 , Yellow DEP 128064C1-Y
Artikel-Nr.:
     2805-DEP128064C1-Y
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 128064C1-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 2,8...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;8bit MCU
Anzahl Pole: 30
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Band-Rastermaß: 0,7mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1306BZ
Displaytechnologie: COG
Displayabmessung (H x B): 21,74x10,86mm
Bildschirmdiagonale: 1"
Abmessungen: 26,7x19,26x1,26mm
Kontrast: 2000:1
Display-Eigenschaften: passive Matrize
Helligkeit: 60...80cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
420
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 18,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.