Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 0,66"; 64x48; Abm: 18,46x18,1x1,3mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; grafisch; 0,66"; 64x48; Abm: 18,46x18,1x1,3mm; gelb
Display: OLED; grafisch; 0,66"; 64x48; Abm: 18,46x18,1x1,3mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-DEP064048A-Y
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 064048A-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 2,8...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;8bit MCU
Anzahl Pole: 28
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x28
Flachkabel-Rastermaß: 0,65mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 64x48
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1306BZ
Displaytechnologie: COG
Displayabmessung (H x B): 13,42x10,06mm
Bildschirmdiagonale: 0,66"
Abmessungen: 18,46x18,1x1,3mm
Kontrast: 2000:1
Display-Eigenschaften: passive Matrize
Helligkeit: 120...150cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.