Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 320x240; STN Negative; 156,5x109x12,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 320x240; STN Negative; 156,5x109x12,6mm
Display: LCD; grafisch; 320x240; STN Negative; 156,5x109x12,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM320240ISBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240I SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: S1D13700 + Driver
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 122x92mm
Bildschirmdiagonale: 5,7"
Abmessungen: 156,5x109x12,6mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.