Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 240x160; STN Negative; 105,5x67,2x4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikanzeige, 240 x 160 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 99 x 57.5 mm, D
Grafikanzeige, 240 x 160 Zeichen, STN-blau, Betrachtungsbereich: 99 x 57.5 mm, D
Artikel-Nr.:
     2805-DEM240160BSBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240160B SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 35
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x35
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x160
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1698
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 99x57,5mm
Bildschirmdiagonale: 3,9"
Abmessungen: 105,5x67,2x4,2mm
Helligkeit: 250...300cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 31,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 38,30*
€ 57,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.