Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x128; STN Negative; 71,2x77x4,8mm; 3,2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x128; STN Negative; 71,2x77x4,8mm; 3,2"
Display: LCD; grafisch; 128x128; STN Negative; 71,2x77x4,8mm; 3,2"
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128128DSBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128128D SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 1,65...3,45V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;8bit MCU
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x22
Kontaktraster: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1617
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 66x62,5mm
Bildschirmdiagonale: 3,2"
Abmessungen: 71,2x77x4,8mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.