Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x128; FSTN Positive; 71,2x77x4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x128; FSTN Positive; 71,2x77x4,8mm
Display: LCD; grafisch; 128x128; FSTN Positive; 71,2x77x4,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128128DFGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128128D FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 1,65...3,45V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;8bit MCU
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x22
Kontaktraster: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1617
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 66x62,5mm
Bildschirmdiagonale: 3,2"
Abmessungen: 71,2x77x4,8mm
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 23,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 29,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.