Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x128; FSTN Positive; 48x52,8x4,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display, 128 x 128 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 44 x 40.
Graphic Mono-LCD Display, 128 x 128 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 44 x 40.
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128128C-FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128128C FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Schnittstelle: SPI;I2C;8bit MCU
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x22
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1617
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 44x40,5mm
Bildschirmdiagonale: 2,1"
Abmessungen: 48x52,8x4,4mm
Helligkeit: 300...350cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 13,83*
112
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 14,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.