Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x128; FSTN Positive; 92x106x11,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikanzeige, 128 x 128 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 73 x 73 mm, DEM 128
Grafikanzeige, 128 x 128 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 73 x 73 mm, DEM 128
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128128B2-FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128128B2 FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UCi6963 + Driver
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 73x73mm
Bildschirmdiagonale: 3,9"
Abmessungen: 92x106x11,1mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 57,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 50,05*
€ 66,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.