Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 37x30,3x7,1mm; 1,3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 37x30,3x7,1mm; 1,3"
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 37x30,3x7,1mm; 1,3"
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064PSBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064P SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 2,4...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565G
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 31,4x20,3mm
Bildschirmdiagonale: 1,3"
Abmessungen: 37x30,3x7,1mm
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,65*
288
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.